Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekrényhez gyűjtősín doboz 300x600x600 (RAL7035) GT52587 - NSYTBC366

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekrényhez gyűjtősín doboz 300x600x600 (RAL7035) GT52587

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 300 mm

  • Mélység - 600 mm

  • Anyag - acél

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

174 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480068096

Sonepar cikkszám

GT52587

Gyártói cikkszám

NSYTBC366

Gyártói típuskód

Himel NSYTBC366

Szélesség:

600 mm

Magasság:

300 mm

Mélység:

600 mm

Anyag:

acél

Szín:

szürke

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

7035

Kábelbevezetéssel:

Nem

Elosztószekrényhez gyűjtősín doboz 300x600x600 (RAL7035)