Schneider - Elosztószekrényhez gyűjtősín doboz 300x600x800 (RAL7035) GT53239 - NSYTBC368
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 300 mm
Mélység - 800 mm
Anyag - acél
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
153 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480068102
Sonepar cikkszám
GT53239
Gyártói cikkszám
NSYTBC368
Gyártói típuskód
Himel NSYTBC368
Szélesség:
600 mm
Magasság:
300 mm
Mélység:
800 mm
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Elosztószekrényhez gyűjtősín doboz 300x600x800 (RAL7035)