Schneider - Elosztószekrényhez gyűjtősín doboz 300x800x600 (RAL7035) GT53240 - NSYTBC386
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 300 mm
Mélység - 600 mm
Anyag - acél
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
204 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480068126
Sonepar cikkszám
GT53240
Gyártói cikkszám
NSYTBC386
Gyártói típuskód
Himel NSYTBC386
Szélesség:
800 mm
Magasság:
300 mm
Mélység:
600 mm
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Elosztószekrényhez gyűjtősín doboz 300x800x600 (RAL7035)