Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekrényhez gyűjtősín doboz 300x800x800 (RAL7035) GT53241 - NSYTBC388

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekrényhez gyűjtősín doboz 300x800x800 (RAL7035) GT53241

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 800 mm

  • Magasság - 300 mm

  • Mélység - 800 mm

  • Anyag - acél

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

223 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480068133

Sonepar cikkszám

GT53241

Gyártói cikkszám

NSYTBC388

Gyártói típuskód

Himel NSYTBC388

Szélesség:

800 mm

Magasság:

300 mm

Mélység:

800 mm

Anyag:

acél

Szín:

szürke

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

800 mm

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

7035

Kábelbevezetéssel:

Nem

Elosztószekrényhez gyűjtősín doboz 300x800x800 (RAL7035)