Schneider - Elosztószekrényhez Ipari műanyag doboz (116*116*62) IP66 GT63107 - NSYTBP11116
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 116 mm
Szélesség - 116 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - fedél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480165610
Sonepar cikkszám
GT63107
Gyártói cikkszám
NSYTBP11116
Gyártói típuskód
Himel NSYTBP11116
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
116 mm
Szélesség:
116 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
fedél
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
nincs
Mélység:
62 mm
Ház anyaga:
műanyag
Modulszélesség:
0
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
0 A
Védettség (IP):
IP66
Modulok száma:
0
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
55 mm
Sorok száma:
0
Belső mélység:
55 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Nem
RAL-szám:
7035
Vezetékbevezetések száma:
2
Ütésállóság (IK):
IK08
Peremes lemezek nyílásainak száma:
0
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
4X
Funkciótartás:
nincs
Ház anyagvastagsága:
12 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
12 mm
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Bevonat típusa:
egyéb
Felület:
kezeletlen