Schneider - Elosztószekrényhez középső rögzítő rack klt. 19'' SN002184 - NSYRCK19KIT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 130 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 85 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480066870
Sonepar cikkszám
SN002184
Gyártói cikkszám
NSYRCK19KIT
Gyártói típuskód
Himel NSYRCK19KIT
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
130 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
85 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
115 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Elosztószekrényhez középső rögzítő rack klt. 19"