Schneider - Elosztószekrényhez lábazat rögzítő tartó 4db SN009942 - NSYSGF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 78 mm
Magasság - 140 mm
Mélység - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485131870
Sonepar cikkszám
SN009942
Gyártói cikkszám
NSYSGF
Gyártói típuskód
Himel NSYSGF
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
78 mm
Magasság:
140 mm
Mélység:
30 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Elosztószekrényhez lábazat rögzítő tartó 4db