Schneider - Elosztószekrényhez szellőzőrács, 223x223 kivágási méret IP54 SN010060 - NSYCAG223LPC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 223 mm
Szélesség - 223 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 223 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480151583
Sonepar cikkszám
SN010060
Gyártói cikkszám
NSYCAG223LPC
Gyártói típuskód
Himel NSYCAG223LPC
Szekrényszélességhez alkalmas:
223 mm
Szélesség:
223 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
223 mm
Anyag:
műanyag
Átmérő:
0 mm
Maximum szellőztetők száma:
1
Szerelési mód:
csappantyús rögzítés
Felület kivitele:
kezeletlen
Beépített szűrővel:
Nem
Védettség (IP):
IP54
Szellőzőrács, 223x223 kivágási méret. rögzítés módja: csavarokkal. Előnyök : A leghatékonyabb termikus megoldás!, Gazdaságos megoldás., Nem igényel karbantartást., Könnyen és gyorsan telepíthető.... Alkalmazások: - Villamos elosztó berendezések., Hasznos,