Schneider - Elosztószekrényhez ventilátor finom szűrőbetét (RAL7035) GT85243 - NSYCAF125T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 114 mm
Magasság - 114 mm
Mélység - 8 mm
Szín - egyéb
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480151675
Sonepar cikkszám
GT85243
Gyártói cikkszám
NSYCAF125T
Gyártói típuskód
Himel NSYCAF125T
Szélesség:
114 mm
Magasság:
114 mm
Mélység:
8 mm
Szín:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szűrőosztály:
G3
EMC változat:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Szűrőbetéttel:
Igen
Elosztószekrényhez ventilátor finom szűrőbetét (RAL7035)