Schneider - Elosztószekrényhez ventilátor szűrőbetét (RAL7035) GT53248 - NSYCAF92
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 83 mm
Magasság - 83 mm
Mélység - 6 mm
Szín - egyéb
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480151606
Sonepar cikkszám
GT53248
Gyártói cikkszám
NSYCAF92
Gyártói típuskód
Himel NSYCAF92
Szélesség:
83 mm
Magasság:
83 mm
Mélység:
6 mm
Szín:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szűrőosztály:
G2
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-20-70 °C
Szűrőbetéttel:
Igen
Elosztószekrényhez ventilátor szűrőbetét (RAL7035)