Schneider - Elosztószekrényhez ventilátor szűrőbetét (RAL7035) GT53249 - NSYCAF125
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 114 mm
Magasság - 114 mm
Mélység - 8 mm
Szín - egyéb
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480151613
Sonepar cikkszám
GT53249
Gyártói cikkszám
NSYCAF125
Gyártói típuskód
Himel NSYCAF125
Szélesség:
114 mm
Magasság:
114 mm
Mélység:
8 mm
Szín:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szűrőosztály:
G2
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-20-70 °C
Szűrőbetéttel:
Igen
Elosztószekrényhez ventilátor szűrőbetét (RAL7035)