Schneider - Elosztószekrényhez ventilátor szűrőbetét (RAL7035) SN077109 - NSYCAF125L55
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 114 mm
Magasság - 114 mm
Mélység - 8 mm
Szín - fehér
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480152047
Sonepar cikkszám
SN077109
Gyártói cikkszám
NSYCAF125L55
Gyártói típuskód
NSYCAF125L55
Szélesség:
114 mm
Magasság:
114 mm
Mélység:
8 mm
Szín:
fehér
Anyag:
egyéb
Szűrőosztály:
egyéb
EMC változat:
Igen
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
0-35 °C
Védettség (IP):
IP55
Szűrőbetéttel:
Igen
Elosztószekrényhez ventilátor szűrőbetét (RAL7035)