Schneider - Elosztószekrényhez ventilátor szűrőbetét VF65-höz(RAL7035) GT52588 - NSYCAF108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 124 mm
Magasság - 124 mm
Mélység - 3 mm
Szín - egyéb
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480151934
Sonepar cikkszám
GT52588
Gyártói cikkszám
NSYCAF108
Gyártói típuskód
Himel NSYCAF108
Szélesség:
124 mm
Magasság:
124 mm
Mélység:
3 mm
Szín:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szűrőosztály:
egyéb
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
0-35 °C
Védettség (IP):
IP20
Szűrőbetéttel:
Igen
Elosztószekrényhez ventilátor szűrőbetét VF65-höz(RAL7035)