Schneider - Elosztószekrényhez ventilátor védőrács és szűrőbet (RAL7035) IP54 GT53251 - NSYCAG291LPF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 291 mm
Szélesség - 291 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 291 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606480151552
Sonepar cikkszám
GT53251
Gyártói cikkszám
NSYCAG291LPF
Gyártói típuskód
Himel NSYCAG291LPF
Szekrényszélességhez alkalmas:
291 mm
Szélesség:
291 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
291 mm
Anyag:
műanyag
Átmérő:
0 mm
Maximum szellőztetők száma:
1
Szerelési mód:
csappantyús rögzítés
Felület kivitele:
kezeletlen
Beépített szűrővel:
Igen
Védettség (IP):
IP54
Elosztószekrényhez ventilátor védőrács és szűrőbet (RAL7035) IP54