Schneider - Elosztószekrényhez ventilátor védőrács + szűrőbetét 223x223mm IP54 SN102549 - NSYCAG223LPF32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szélesség - 223 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 0 mm
Magasság - 223 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480274442
Sonepar cikkszám
SN102549
Gyártói cikkszám
NSYCAG223LPF32
Gyártói típuskód
NSYCAG223LPF32
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szélesség:
223 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Magasság:
223 mm
Anyag:
műanyag
Átmérő:
0 mm
Maximum szellőztetők száma:
1
Szerelési mód:
csappantyús rögzítés
Felület kivitele:
kezeletlen
Beépített szűrővel:
Igen
Védettség (IP):
IP54
Elosztószekrényhez ventilátor védőrács + szűrőbetét 223x223mm IP54