Schneider - Elosztószekrényhez ventilátor védőrács VF165-hoz (RAL7032) IP54 GT53252 - NSYCAG223LPF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 223 mm
Szélesség - 223 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 223 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606480151545
Sonepar cikkszám
GT53252
Gyártói cikkszám
NSYCAG223LPF
Gyártói típuskód
Himel NSYCAG223LPF
Szekrényszélességhez alkalmas:
223 mm
Szélesség:
223 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
223 mm
Anyag:
műanyag
Átmérő:
0 mm
Maximum szellőztetők száma:
1
Szerelési mód:
csappantyús rögzítés
Felület kivitele:
kezeletlen
Beépített szűrővel:
Igen
Védettség (IP):
IP54
223 x 223 mm-es kimeneti rács, fröccsöntött hőre lágyuló műanyagból (ASA PC) a Prisma P és ClimaSys CV ventilátorokhoz. A készlet 1 tartókeretből, 1 külső részből és 1 G2 M1 szintetikus standard szűrőből áll. A külső szélesség 248 mm. A behatolás elleni védelem (az IEC 60529 szabvány szerint) IP54. Rögzítés kapcsokkal vagy csavarokkal. A kivágás mérete 223 x 223mm. Külső részen szürke (RAL 7035) festéssel.