Schneider - Elosztószekrényhez ventilátor védőrács VF56-hoz (RAL7035) IP54 GT52591 - NSYCAG125LPF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 125 mm
Szélesség - 125 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 125 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480151538
Sonepar cikkszám
GT52591
Gyártói cikkszám
NSYCAG125LPF
Gyártói típuskód
Himel NSYCAG125LPF
Szekrényszélességhez alkalmas:
125 mm
Szélesség:
125 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
125 mm
Anyag:
műanyag
Átmérő:
0 mm
Maximum szellőztetők száma:
1
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
kezeletlen
Beépített szűrővel:
Igen
Védettség (IP):
IP54
125 x 125 mm-es kimeneti rács, fröccsöntött hőre lágyuló műanyagból (ASA PC) ClimaSys CV ventilátorhoz. A készlet 1 tartókeretből, 1 külső részből és 1 G2 M1 szintetikus standard szűrőből áll. A külső szélesség 150 mm. A behatolás elleni védelem (az IEC 60529 szabvány szerint) IP54. Rögzítés kapcsokkal vagy csavarokkal. A kivágás mérete 125 x 125mm. Külső részen szürke (RAL 7035) festéssel.