Schneider - Elosztószekrhez moduláris sín tartó 45 fokos GT16839 - 03005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tartósín
Szélesség - 432 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430030058
Sonepar cikkszám
GT16839
Gyártói cikkszám
03005
Gyártói típuskód
Prisma Plus 03005
Kivitel:
tartósín
Szélesség:
432 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
20 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
212 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
0
Elosztószekrhez moduláris sín tartó 45 fokos