Schneider - Elosztószekrhez moduláris sín tartó 45 fokos SN142687 - LVS03005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 435 mm
Magasság - 20 mm
Anyag - fém
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481868893
Sonepar cikkszám
SN142687
Gyártói cikkszám
LVS03005
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03005
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
435 mm
Magasság:
20 mm
Anyag:
fém
Szín:
egyéb
Elosztószekrhez moduláris sín tartó 45 fokos