Schneider - Elosztószekrhez öntap. feli. tartó 12db GT10513 - 08904
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430089049
Sonepar cikkszám
GT10513
Gyártói cikkszám
08904
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08904
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
432 mm
Magasság:
36 mm
Prisma Plus- G P rendszer, 12 ragasztós címketartó, H = 36mm, W = 432mm. termék vagy komponens típusa: címketartó. Előnyök : Energiáinkat egyesítve építünk biztonságot megterhelő környezetekben.., A Prisma PH segít az optimális személyi biztonság kialakí