Schneider - Elosztószekrhez öntap. feli. tartó 12db GT10514 - 08907
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szélesség - 650 mm
Rögzítés öntapadós - Igen
Magasság - 24 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430089070
Sonepar cikkszám
GT10514
Gyártói cikkszám
08907
Gyártói típuskód
Prisma Plus 08907
Anyag:
műanyag
Szélesség:
650 mm
Rögzítés öntapadós:
Igen
Magasság:
24 mm
Prisma Plus, G P rendszer, 12 ragasztós címketartó, H = 24mm, W = 650mm. termék vagy komponens típusa: címketartó. Előnyök : Energiáinkat egyesítve építünk biztonságot megterhelő környezetekben.., A Prisma PH segít az optimális személyi biztonság kialakí