Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Elosztószekrhez öntapadós felirat tartó 12db/cs GT13696 - 08906

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Elosztószekrhez öntapadós felirat tartó 12db/cs GT13696

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - nincs

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - egyéb

  • Alak - négyszögletű

  • Külső átmérő - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430089063

Sonepar cikkszám

GT13696

Gyártói cikkszám

08906

Gyártói típuskód

Prisma Plus 08906

Nyomtatott felirat:

nincs

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

egyéb

Alak:

négyszögletű

Külső átmérő:

0 mm

Szélesség:

180 mm

Magasság:

36 mm

12 db öntapadó felirat tartó, H=36mm, W=180mm. termék vagy komponens típusa: címketartó. Előnyök : Energiáinkat egyesítve építünk biztonságot megterhelő környezetekben.., A Prisma PH segít az optimális személyi biztonság kialakításában, valamint a villamo