Schneider - Élre forduló könyökelem, 1000 A IP55 SX006202 - KSA1000DLC40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - L-szekrény
Pólusszám - 5
Rugalmas - Nem
Névleges áram AC 50 Hz - 1000 A
Hosszúság - 0.165 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480003509
Sonepar cikkszám
SX006202
Gyártói cikkszám
KSA1000DLC40
Gyártói típuskód
KSA1000DLC40
Kivitel:
L-szekrény
Pólusszám:
5
Rugalmas:
Nem
Névleges áram AC 50 Hz:
1000 A
Hosszúság:
0.165 m
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-690 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Szín:
fehér
Védettség (IP):
IP55
RAL-szám:
9001
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Élre forduló könyökelem, 1000 A