Nem visszaküldhető

Schneider - Élre forduló könyökelem, 800 A IP55 SX006428 - KSC800DLC40

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Élre forduló könyökelem, 800 A IP55 SX006428

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - L-szekrény

  • Pólusszám - 5

  • Rugalmas - Nem

  • Névleges áram AC 50 Hz - 800 A

  • Hosszúság - 290 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480677663

Sonepar cikkszám

SX006428

Gyártói cikkszám

KSC800DLC40

Gyártói típuskód

KSC800DLC40

Kivitel:

L-szekrény

Pólusszám:

5

Rugalmas:

Nem

Névleges áram AC 50 Hz:

800 A

Hosszúság:

290 m

Névleges feszültség AC 50 Hz:

230-690 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP55

RAL-szám:

9001

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Élre forduló könyökelem, 800 A