Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ELSO 1 csatornás rádiós vevő, süllyesztett SX001273 - 733540

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ELSO 1 csatornás rádiós vevő, süllyesztett SX001273

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyű-üzemmód - Nem

  • Kézi rádióadóval - Nem

  • Kapcsoló üzemmód - Nem

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013984173451

Sonepar cikkszám

SX001273

Gyártói cikkszám

733540

Gyártói típuskód

ELSO 733540

Billentyű-üzemmód:

Nem

Kézi rádióadóval:

Nem

Kapcsoló üzemmód:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

egyéb

Alkalmas fényerőszabályozóhoz:

Nem

Alkalmas léptető kapcsolóhoz:

Nem

Alkalmas redőnykapcsolóhoz:

Nem

Alkalmas zsalukapcsolóhoz:

Nem

Alkalmas zsalu-/redőnykapcsolóhoz:

Nem

Alkalmas kapcsolóhoz:

Nem

Házban:

Igen

Csőtalapzati házban:

Nem

Modulként/áramköri lap:

Nem

Áramellátás:

230 V AC

Rádiókódoló eszközzel:

Nem

Rádiófrekvenciás érzékelő:

Nem

Relék száma:

1

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Rögzítés módja:

csavarral

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Védettség (NEMA):

1

Rádiófrekvencia:

868 MHz

Gördülőkód-rendszer:

Nem

Parancsok száma:

1

Háztartási szerelvények - ELSO 1 csatornás rádiós vevő, süllyesztett