Schneider - ELSO Ágyvezérlő relé, 1 kimenettel SX004435 - ELG735530
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - egyéb
Szerelési mód - falon kívüli
Névleges kapcsolóáram - 6 A
Tápfeszültség - 150-250 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984196290
Sonepar cikkszám
SX004435
Gyártói cikkszám
ELG735530
Gyártói típuskód
ELSO ELG735530
Funkció:
egyéb
Szerelési mód:
falon kívüli
Névleges kapcsolóáram:
6 A
Tápfeszültség:
150-250 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
1380 W
Kézi irányítás:
Nem
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Vezérlőfeszültség:
24-24 V
Vezérlőfeszültség típusa:
DC
Váltóérintkezők száma:
1
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
0-0 Hz
Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:
50-50 Hz
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
6 A