Schneider - ELSO Ágyvezérlő relé, 2 kimenettel SX004436 - ELG735540
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - egyéb
Szerelési mód - falon kívüli
Névleges kapcsolóáram - 6 A
Tápfeszültség - 150-250 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984196306
Sonepar cikkszám
SX004436
Gyártói cikkszám
ELG735540
Gyártói típuskód
ELSO ELG735540
Funkció:
egyéb
Szerelési mód:
falon kívüli
Névleges kapcsolóáram:
6 A
Tápfeszültség:
150-250 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
1380 W
Kézi irányítás:
Nem
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Vezérlőfeszültség:
24-24 V
Vezérlőfeszültség típusa:
DC
Váltóérintkezők száma:
2
Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:
50-50 Hz
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
6 A
Sorolható / moduláris készülékek - ELSO Ágyvezérlő relé, 2 kimenettel