Schneider - ELSO Ajtólámpa, 2 színű IP20 SX001266 - 733440
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Kijelző - nincs
Touch-funkció - Nem
Busz-csatolással - Igen
Kivitel - kijelzőtábla
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984172744
Sonepar cikkszám
SX001266
Gyártói cikkszám
733440
Gyártói típuskód
ELSO 733440
Busz-rendszer KNX:
Nem
Kijelző:
nincs
Touch-funkció:
Nem
Busz-csatolással:
Igen
Kivitel:
kijelzőtábla
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Szerelési mód:
falon kívüli
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Összeállítás:
egyéb
Jelölési mező:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Szín:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Háztartási szerelvények - ELSO Ajtólámpa, 2 színű