Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ELSO Comfort nővérhívó nyomógomb aljzat, fehér FASHION/RIVA/SCALA IP20 SX001258 - 733324

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ELSO Comfort nővérhívó nyomógomb aljzat, fehér FASHION/RIVA/SCALA IP20 SX001258

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Működtető pontok száma - 1

  • Szín - fehér

  • Felület - kezeletlen

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013984164497

Sonepar cikkszám

SX001258

Gyártói cikkszám

733324

Gyártói típuskód

ELSO 733324

Busz-rendszer KNX:

Nem

Működtető pontok száma:

1

Szín:

fehér

Felület:

kezeletlen

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Kijelzővel:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Felület kivitele:

matt

Szobatermosztáttal:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

RAL-szám (hasonló):

9010

Infravörös érzékelővel:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Háztartási szerelvények - ELSO Comfort nővérhívó nyomógomb aljzat, fehér FASHION/RIVA/SCALA