Schneider - ELSO Comfort nővérhívó nyomógomb aljzat, gyöngyház FASHION/RIVA/SCALA IP20 SX001257 - 733320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Működtető pontok száma - 1
Szín - fehér
Felület - kezeletlen
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984164480
Sonepar cikkszám
SX001257
Gyártói cikkszám
733320
Gyártói típuskód
ELSO 733320
Busz-rendszer KNX:
Nem
Működtető pontok száma:
1
Szín:
fehér
Felület:
kezeletlen
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Kijelzővel:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Felület kivitele:
matt
Szobatermosztáttal:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
RAL-szám (hasonló):
1013
Infravörös érzékelővel:
Igen
Védettség (IP):
IP20