Schneider - ELSO Csoportos jelzőlámpa, acél IP20 SX001338 - 7400211
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 24-24 V
Áram fajtája - AC
Lencse színe - piros
Akusztikus jel fajtája - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984169881
Sonepar cikkszám
SX001338
Gyártói cikkszám
7400211
Gyártói típuskód
ELSO 7400211
Névleges feszültség:
24-24 V
Áram fajtája:
AC
Lencse színe:
piros
Akusztikus jel fajtája:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Optikai jel fajtája:
villogó fény
Hangerő:
70 dB
Áramfelvétel:
0.25 A
Teljesítmény:
4 W
Védettség (IP):
IP20
Akusztikus jeladó típusa:
egyéb
Ház színe:
egyéb
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Érintkezéssel:
Nem
Fényforrás:
LED
Falra szerelhető:
Igen
Védettség (NEMA):
1
Hangjelzés frekvenciája:
1.8-2.8 kHz
Megfelel EN54-23-nek:
Nem
Optikai és akusztikus jelzőberendezések - ELSO Csoportos jelzőlámpa, acél