Schneider - ELSO DCF rádiós óra SX001302 - 735290
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyű-üzemmód - Nem
Kézi rádióadóval - Nem
Kapcsoló üzemmód - Nem
Szerelési mód - falon kívüli
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984186451
Sonepar cikkszám
SX001302
Gyártói cikkszám
735290
Gyártói típuskód
ELSO 735290
Billentyű-üzemmód:
Nem
Kézi rádióadóval:
Nem
Kapcsoló üzemmód:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Szín:
fehér
Alkalmas fényerőszabályozóhoz:
Nem
Alkalmas léptető kapcsolóhoz:
Nem
Alkalmas redőnykapcsolóhoz:
Nem
Alkalmas zsalukapcsolóhoz:
Nem
Alkalmas zsalu-/redőnykapcsolóhoz:
Nem
Alkalmas kapcsolóhoz:
Nem
Házban:
Igen
Csőtalapzati házban:
Nem
Modulként/áramköri lap:
Nem
Áramellátás:
12-24 V AC/DC
Rádiókódoló eszközzel:
Nem
Rádiófrekvenciás érzékelő:
Nem
Relék száma:
0
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Rögzítés módja:
csavarral
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Védettség (NEMA):
1
Gördülőkód-rendszer:
Nem