Schneider - ELSO Elem, kézi jeladókhoz SX004430 - ELG733700
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - egyéb
Névleges feszültség - 3 V
Kapacitás - 210 mAh
IEC-jelölés - egyéb
Egyéb jelölés - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984196337
Sonepar cikkszám
SX004430
Gyártói cikkszám
ELG733700
Gyártói típuskód
ELSO ELG733700
Méretjelölés:
egyéb
Névleges feszültség:
3 V
Kapacitás:
210 mAh
IEC-jelölés:
egyéb
Egyéb jelölés:
egyéb
Cellák száma:
1
Kivitel:
lítium-ion
Hosszúság:
20 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
3.2 mm
Szélesség:
20 mm
Átmérő:
20 mm
Akkucsomag:
Nem
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-20-70 °C
Gyorstöltéshez használható:
Nem
Tömeg:
2.9 g
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések - ELSO Elem, kézi jeladókhoz