Schneider - ELSO FASHION kettes kiemelődoboz, gyöngyház IP20 SX004424 - ELG234210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - felületre szerelt doboz
Egységek száma - 2
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013984193633
Sonepar cikkszám
SX004424
Gyártói cikkszám
ELG234210
Gyártói típuskód
ELSO ELG234210
Összeállítás:
felületre szerelt doboz
Egységek száma:
2
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Igen
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Alak:
négyszögletű
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
151.5 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
80.5 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
47.5 mm