Schneider - ELSO Formatervezett ajtólámpa, 2 színű IP20 SX001272 - 733530
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Kijelző - nincs
Touch-funkció - Nem
Busz-csatolással - Igen
Kivitel - kijelzőtábla
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984172799
Sonepar cikkszám
SX001272
Gyártói cikkszám
733530
Gyártói típuskód
ELSO 733530
Busz-rendszer KNX:
Nem
Kijelző:
nincs
Touch-funkció:
Nem
Busz-csatolással:
Igen
Kivitel:
kijelzőtábla
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Szerelési mód:
falon kívüli
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Összeállítás:
egyéb
Jelölési mező:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Szín:
egyéb
Védettség (IP):
IP20
Háztartási szerelvények - ELSO Formatervezett ajtólámpa, 2 színű