Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ELSO Formatervezett ajtólámpa, 3 színű IP20 SX001265 - 733430

MásolásMásolás
Schneider - ELSO Formatervezett ajtólámpa, 3 színű IP20 SX001265

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Kijelző - nincs

  • Touch-funkció - Nem

  • Busz-csatolással - Igen

  • Kivitel - kijelzőtábla

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013984172683

Sonepar cikkszám

SX001265

Gyártói cikkszám

733430

Gyártói típuskód

ELSO 733430

Busz-rendszer KNX:

Nem

Kijelző:

nincs

Touch-funkció:

Nem

Busz-csatolással:

Igen

Kivitel:

kijelzőtábla

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Szerelési mód:

falon kívüli

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Összeállítás:

egyéb

Jelölési mező:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Szín:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Háztartási szerelvények - ELSO Formatervezett ajtólámpa, 3 színű