Schneider - ELSO Hívó/Nyugtázó nyomó betét FASHION/RIVA/SCALA SX001283 - 735070
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - alapelem adapterlappal
Működtetés - billentyű
Építési mód - egyéb
Szín - fehér
Feszültségellátás módja - busz-rendszer
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984186383
Sonepar cikkszám
SX001283
Gyártói cikkszám
735070
Gyártói típuskód
ELSO 735070
Összeállítás:
alapelem adapterlappal
Működtetés:
billentyű
Építési mód:
egyéb
Szín:
fehér
Feszültségellátás módja:
busz-rendszer
Alkalmas:
hívás
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
duroplaszt
Buszra köthető:
3-vezetékes
Gomb funkciója:
hívás indítás/leállítás
Csatlakozással:
egyéb
Min. készülékdoboz mélység:
46 mm
Háztartási szerelvények - ELSO Hívó/Nyugtázó nyomó betét FASHION/RIVA/SCALA