Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ELSO Hívó/Nyugtázó nyomó betét IP20 SX001253 - 733160

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ELSO Hívó/Nyugtázó nyomó betét IP20 SX001253

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Működtető pontok száma - 2

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • Lopás/szétszerelés elleni védelemmel - Nem

  • LED-kijelzővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013984164619

Sonepar cikkszám

SX001253

Gyártói cikkszám

733160

Gyártói típuskód

ELSO 733160

Busz-rendszer KNX:

Nem

Működtető pontok száma:

2

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Kijelzővel:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Szobatermosztáttal:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Infravörös érzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Háztartási szerelvények - ELSO Hívó/Nyugtázó nyomó betét