Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ELSO Hívógomb, fehér 2m SX001323 - 740050

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ELSO Hívógomb, fehér 2m SX001323

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - egyéb

  • Működtetés - billentyű

  • Építési mód - egyéb

  • Szín - fehér

  • Feszültségellátás módja - külső

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013984124828

Sonepar cikkszám

SX001323

Gyártói cikkszám

740050

Gyártói típuskód

ELSO 740050

Összeállítás:

egyéb

Működtetés:

billentyű

Építési mód:

egyéb

Szín:

fehér

Feszültségellátás módja:

külső

Alkalmas:

hívás

Gomb színe:

piros

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Buszra köthető:

2-vezetékes

Gomb funkciója:

hívás indítás

Csatlakozással:

egyéb

Min. készülékdoboz mélység:

46 mm

Háztartási szerelvények - ELSO Hívógomb, fehér 2m