Schneider - ELSO Hívógomb, fehér 5m SX001324 - 740055
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - egyéb
Működtetés - billentyű
Szín - fehér
Alkalmas - hívás
Gomb színe - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984184907
Sonepar cikkszám
SX001324
Gyártói cikkszám
740055
Gyártói típuskód
ELSO 740055
Összeállítás:
egyéb
Működtetés:
billentyű
Szín:
fehér
Alkalmas:
hívás
Gomb színe:
piros
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Gomb funkciója:
hívás indítás
Háztartási szerelvények - ELSO Hívógomb, fehér 5m