Nem visszaküldhető

Schneider - ELSO Hordozható jeladó SX004429 - ELG733680

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ELSO Hordozható jeladó SX004429

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jelátvitel - rádiófrekvencia (RF)

  • Szerelési mód - egyéb

  • Csatornák száma - 1

  • Fali adó - Nem

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013984196313

Sonepar cikkszám

SX004429

Gyártói cikkszám

ELG733680

Gyártói típuskód

ELSO ELG733680

Jelátvitel:

rádiófrekvencia (RF)

Szerelési mód:

egyéb

Csatornák száma:

1

Fali adó:

Nem

Szín:

fekete

Hatótávolság:

30 m

Kézi adóval:

Igen

Ablakadó:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Anyag:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Áttetsző:

Nem

Alkalmas kapcsolóhoz:

Nem

Alkalmas fényerőszabályozóhoz:

Nem

Alkalmas zsalukapcsolóhoz:

Nem

Kijelző elemhez alkalmas:

Igen

Alkalmas mozgásérzékelőhöz:

Nem

Háztartási szerelvények - ELSO Hordozható jeladó