Schneider - ELSO Húzózsinór SX004428 - ELG730189
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - húzózsinór
Szín - piros
Védettség (IP) - IP20
Transzformátorral - Nem
Készülék szélessége - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984198638
Sonepar cikkszám
SX004428
Gyártói cikkszám
ELG730189
Gyártói típuskód
ELSO ELG730189
Kivitel:
húzózsinór
Szín:
piros
Védettség (IP):
IP20
Transzformátorral:
Nem
Készülék szélessége:
2000 mm
Készülék magassága:
4 mm
Készülék mélysége:
4 mm
Háztartási szerelvények - ELSO Húzózsinór