Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ELSO Húzózsinóros betét, fehér JOY SX004453 - ELG740154

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ELSO Húzózsinóros betét, fehér JOY SX004453

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - húzózsinór

  • Szín - fehér

  • Névleges feszültség AC - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013984195972

Sonepar cikkszám

SX004453

Gyártói cikkszám

ELG740154

Gyártói típuskód

ELSO ELG740154

Kivitel:

húzózsinór

Szín:

fehér

Névleges feszültség AC:

24-24 V

Feszültség fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP20

RAL-szám (hasonló):

9010

Készülék szélessége:

72 mm

Készülék magassága:

72 mm

Készülék mélysége:

28 mm

Háztartási szerelvények - ELSO Húzózsinóros betét, fehér JOY