Schneider - ELSO JOY egyes kiemelődoboz, fehér IP21 SX054765 - 274104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - felületre szerelt doboz
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013984189858
Sonepar cikkszám
SX054765
Gyártói cikkszám
274104
Gyártói típuskód
ELSO 274104
Összeállítás:
felületre szerelt doboz
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Igen
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Alak:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Igen
Védettség (IP):
IP21
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Nem
Anyagminőség:
duroplaszt
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
83.3 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
83.3 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
36 mm