Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ELSO Keret DCF rádiós órához IP20 SX004450 - ELG735980

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ELSO Keret DCF rádiós órához IP20 SX004450

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4013984198652

Sonepar cikkszám

SX004450

Gyártói cikkszám

ELG735980

Gyártói típuskód

ELSO ELG735980

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

függőleges

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Szerelőkerettel:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

80 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

160 mm

Mélység:

12 mm

Háztartási szerelvények - ELSO Keret DCF rádiós órához