Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ELSO Kettes keret, IP44, gyöngyfehér SX001229 - 404200

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ELSO Kettes keret, IP44, gyöngyfehér SX001229

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013984105841

Sonepar cikkszám

SX001229

Gyártói cikkszám

404200

Gyártói típuskód

ELSO 404200

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Háztartási szerelvények - ELSO Kettes keret, IP44, gyöngyfehér