Schneider - ELSO Kézi jeladó, rögzíthető SX001271 - 733510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelátvitel - rádiófrekvencia (RF)
Szerelési mód - egyéb
Csatornák száma - 1
Fali adó - Nem
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984172751
Sonepar cikkszám
SX001271
Gyártói cikkszám
733510
Gyártói típuskód
ELSO 733510
Jelátvitel:
rádiófrekvencia (RF)
Szerelési mód:
egyéb
Csatornák száma:
1
Fali adó:
Nem
Szín:
egyéb
Hatótávolság:
30 m
Kézi adóval:
Igen
Ablakadó:
Nem
Távvezérléssel:
Igen
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Alkalmas kapcsolóhoz:
Nem
Alkalmas fényerőszabályozóhoz:
Nem
Alkalmas zsalukapcsolóhoz:
Nem
Kijelző elemhez alkalmas:
Igen
Alkalmas mozgásérzékelőhöz:
Nem
Háztartási szerelvények - ELSO Kézi jeladó, rögzíthető