Schneider - ELSO Kiemelődoboz szobai jelzőlámpához IP20 SX004449 - ELG735970
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - ház alsórész
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013984196849
Sonepar cikkszám
SX004449
Gyártói cikkszám
ELG735970
Gyártói típuskód
ELSO ELG735970
Összeállítás:
ház alsórész
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Alak:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Csatorna bevezetéssel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Meglévő süllyesztett doboz fölé szerelhető:
Nem
Áttetsző:
Nem
Asztali készülék:
Nem
Védőcső bevezetéssel:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
74 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
85 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
25 mm