Schneider - ELSO Kombinált vezetékes hívógomb aljzat, fehér FASHION/RIVA/SCALA SX001288 - 735124
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Működtetés - egyéb
Építési mód - fali eszköz
Szín - fehér
Feszültségellátás módja - külső
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013984186840
Sonepar cikkszám
SX001288
Gyártói cikkszám
735124
Gyártói típuskód
ELSO 735124
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Működtetés:
egyéb
Építési mód:
fali eszköz
Szín:
fehér
Feszültségellátás módja:
külső
Alkalmas:
hívás
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Buszra köthető:
2-vezetékes
Gomb funkciója:
hívás indítás
Csatlakozással:
körte alakú gomb
Min. készülékdoboz mélység:
46 mm
Háztartási szerelvények - ELSO Kombinált vezetékes hívógomb aljzat, fehér FASHION/RIVA/SCALA