Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ELSO Kombinált vezetékes hívógomb aljzat, gyöngyház FASHION/RIVA/SCALA SX001287 - 735120

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ELSO Kombinált vezetékes hívógomb aljzat, gyöngyház FASHION/RIVA/SCALA SX001287

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

  • Működtetés - egyéb

  • Építési mód - fali eszköz

  • Szín - fehér

  • Feszültségellátás módja - külső

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013984186833

Sonepar cikkszám

SX001287

Gyártói cikkszám

735120

Gyártói típuskód

ELSO 735120

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Működtetés:

egyéb

Építési mód:

fali eszköz

Szín:

fehér

Feszültségellátás módja:

külső

Alkalmas:

hívás

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Buszra köthető:

2-vezetékes

Gomb funkciója:

hívás indítás

Csatlakozással:

körte alakú gomb

Min. készülékdoboz mélység:

46 mm

Háztartási szerelvények - ELSO Kombinált vezetékes hívógomb aljzat, gyöngyház FASHION/RIVA/SCALA